Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörper-Pinsel 8730_52 C abgewinkelt 52mm 2" zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heizkörper-Pinsel 8730_52 C abgewinkelt 52mm 2" zoll
Heizkörper-Pinsel 8730_52 C abgewinkelt 52mm 2" zoll
Heizkörper-Pinsel 8730_52 C abgewinkelt 52mm 2" zoll
Artikel-Nr.:
     1955-2000067631
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8730_52 C
EAN/GTIN:
     4025888027150
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel

HEIZKÖRPER-PINSEL

helle Chinaborste
abgewinkelt
Größe: 52 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8730_52 C
Werksnummer:
8730-52
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2'- 52 mm
Material:
CHINA-BORSTE
Produktart:
Heizkörper-Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,06917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10008*
€ 21,5391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36004*
€ 20,65845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83004*
€ 15,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.