Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACETAT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, ohne Ventilation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACETAT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, ohne Ventilation
ACETAT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, ohne Ventilation
ACETAT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, ohne Ventilation
Artikel-Nr.:
     1955-2000067074
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4152
EAN/GTIN:
     4025888218664
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzbrille
Säureschutzbrille
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille

ACETAT VOLLSICHTBRILLE TECTOR, OHNE VENTILATION

gute Beständigkeit gegen Chemikalien
breites, einstellbares Kopfband
Norm: EN 166
Material: Scheibe: Acetat Rahmen: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4152
Werksnummer:
4152
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4152
Material:
EN 166, MIT VENTILATION
Produktart:
Vollsichtsbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.