Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forsthelm-Kombination PELTOR 4010 mit Geh?r- und Gesichtsschutz Gr. 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forsthelm-Kombination PELTOR 4010 mit Geh?r- und Gesichtsschutz Gr. 61
Forsthelm-Kombination PELTOR 4010 mit Geh?r- und Gesichtsschutz Gr. 61
Forsthelm-Kombination PELTOR 4010 mit Geh?r- und Gesichtsschutz Gr. 61
Artikel-Nr.:
     1955-2000066999
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4010_005
EAN/GTIN:
     4025888112597
Suchbegriffe:
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

FORSTHELM-KOMBINATION PELTOR MIT GEH?R- UND GESICHTSSCHUTZ

PELTOR? Forsthelm-Kombination
FPA anerkannt bestehend aus:
Schutzhelm
sehr hoher Tragekomfort
4-Punkt-Aufh?ngung
gro?e Bel?ftungs?ffnungen am h?chsten Punkt
Norm: EN 397 Gewicht: ca. 312 g Material: ABS
Kopfweite: 61 cm
Netz-Visier 'V1B?:
passend zu Bestell-Nr.: 4 010
Schutz f?r Augen und Gesicht nach vorn und auch in seitliche Richtung
Waldarbeiter-Ausf?hrung mit Kunststoffgitter
Gelenk zum Auf- und Abklappen
Norm: EN 1731 Gewicht: ca. 65 g Material: Polyamid
Lichtreduktion: 45%
Helmb?gelgeh?rschutz OPTIME I
f?r Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
Zweipunkt-Aufh?ngung
stufenlose H?henverstellung
breite, weiche Dichtungsringe
Steckteil vorbereitet zur Aufnahme eines Visierhalters oder Nackenschutzes der Marke Peltor?
Norm: EN 352-3 D?mmwert: SNR-Wert 26 dB
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4010_005
Werksnummer:
4010-005
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: orange
Material:
MIT GEHÖR- UND GESICHTSSCHUTZ
Produktart:
Forsthelm-Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.