Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKMAN C3, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, 54-62, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKMAN C3, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, 54-62, Orange
ROCKMAN C3, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, 54-62, Orange
ROCKMAN C3, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, 54-62, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000066982
Hersteller:
     Rockman
Herst.-Nr.:
     4006_005
EAN/GTIN:
     4025888133035
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

ROCKMAN C3, Schutzhelm, Rockman

Farbe: Orange
Norm: EN 397
Material, Helmschale: Polyethylen
Material, Schweißband: Eladon
Kältebeständigkeit: bis -10°C
Gewicht: ca. 327 g
Kopfweite 54-62 cm
hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur
Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung
obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt)
Pinlock-Verschluss
Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen mit Selbstauslösung
Nackenschutz
Regenrinne
30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4006_005
Werksnummer:
4006-005
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Farbe: orange
Material:
KUNSTSTOFFAUSSTATTUNG, EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.