| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066974 Herst.-Nr.: 4004_006 EAN/GTIN: 4025888210811 |
| |
|
| | |
| BOB, Schutzhelm, Tector
Farbe: Blau Norm: EN 397 Material, Helmschale: Polyethylen Material, Schweißband: Kunstleder Kopfweite: 52-61 cm, einstellbar Kältebeständigkeit: bis -10°C Elektrische Isolierung: 440 VAC Gewicht: ca. 310 g keine Belüftungsöffnungen 6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff weit in den Nacken reichendes Kopfband für optimalen Sitz 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4004_006 | Werksnummer: | 4004-006 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | Farbe: blau | Norm: | EN 397 | Material: | KUNSTSTOFFAUSSTATTUNG, EN 397 | Produktart: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,32* | € 5,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,72* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|