Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, Rot 52-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, Rot 52-61
BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, Rot 52-61
BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, Rot 52-61
Artikel-Nr.:
     1955-2000066972
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4004_004
EAN/GTIN:
     4025888210798
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

BOB, Schutzhelm, Tector

Farbe: Rot
Norm: EN 397
Material, Helmschale: Polyethylen
Material, Schweißband: Kunstleder
Kopfweite: 52-61 cm, einstellbar
Kältebeständigkeit: bis -10°C
Elektrische Isolierung: 440 VAC
Gewicht: ca. 310 g
keine Belüftungsöffnungen
6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff
weit in den Nacken reichendes Kopfband für optimalen Sitz
30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4004_004
Werksnummer:
4004-004
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: rot
Norm:
EN 397
Material:
KUNSTSTOFFAUSSTATTUNG, EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.