Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUDWIG 3649_36-40 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.36-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LUDWIG 3649_36-40 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.36-40
LUDWIG 3649_36-40 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.36-40
LUDWIG 3649_36-40 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.36-40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066848
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3649_36-40
EAN/GTIN:
     4025888172027
Suchbegriffe:
Filz-Überschuhe
Filzüberschuhe
Galoschen
PVC-Schuhe

LUDWIG FILZ-ÜBERSCHUHE

Farbe: grau-meliert
Material: 72% Wolle / 28% Viskose
3 mm Mischfilz
leichte, genähte Ausführung
zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen
schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit
Größen: 36-40

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3649_36-40
Werksnummer:
3649-36-40
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36-40 (M)
Material:
GRAU-MELIERT
Produktart:
Filzüberschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.