| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066624 Herst.-Nr.: 35376_40 EAN/GTIN: 4025888164206 |
| |
|
| | |
| WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort
Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN 345 S5 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Material: PVC/Nitril Gewicht: 2,0 kg/Paar Farbe: Schwarz Schafthöhe: ca. 38 cm Größe: 40
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35376_40 | Werksnummer: | 35376-40 | Gewicht netto Kg: | 2,520000 | Gewicht brutto Kg: | 2,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 40 | Material: | EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,73* | € 18,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,91* | € 20,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,19* | € 20,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 17,89* | € 25,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|