| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066441 Herst.-Nr.: 35059_41 EAN/GTIN: 4025888227826 |
| |
|
| | |
| GRÖNLAND* EVA-STIEFEL HOCH GRÜN
Schaft und Sohle aus 100% EVA weich und flexibel bei Temperaturschwankungen herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe extrem leicht, Gewicht 750 g/Paar, damit 40% leichter als PVC kälteisolierend bis -30 °C
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35059_41 | Werksnummer: | 35059-41 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 41 | Material: | GRÜN | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel grün gr.41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,12* | € 30,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,33* | € 37,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,3617* | € 37,3717* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,81* | € 37,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,82* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|