Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÖNLAND EVA-Stiefel Hoch Grün, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GRÖNLAND EVA-Stiefel Hoch Grün, Gr.40
GRÖNLAND EVA-Stiefel Hoch Grün, Gr.40
GRÖNLAND EVA-Stiefel Hoch Grün, Gr.40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066440
Hersteller:
     Lemigo
Herst.-Nr.:
     35059_40
EAN/GTIN:
     4025888227819
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

GRÖNLAND* EVA-STIEFEL HOCH GRÜN

Schaft und Sohle aus 100% EVA
weich und flexibel bei Temperaturschwankungen
herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe
extrem leicht, Gewicht 750 g/Paar, damit 40% leichter als PVC
kälteisolierend bis -30 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35059_40
Werksnummer:
35059-40
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Material:
GRÜN
Produktart:
Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 22,19*
€ 30,09*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 28,27*
€ 37,53*
2 Tage
531
€ 6,99*
ab € 28,43*
€ 37,57*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 37,93*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 37,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.