Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKANT PVC - Stiefel Hoch EUROFORT EN ISO 20347 - OB SRA Schwarz Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MARKANT PVC - Stiefel Hoch EUROFORT EN ISO 20347 - OB SRA Schwarz Gr.38
MARKANT PVC - Stiefel Hoch EUROFORT EN ISO 20347 - OB SRA Schwarz Gr.38
MARKANT PVC - Stiefel Hoch EUROFORT EN ISO 20347 - OB SRA Schwarz Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066346
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35050_38
EAN/GTIN:
     4025888015768
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

MARKANT, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preisstarke Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 347 O4
Textilfutter
öl-, benzin- und säurebeständig
Material: PVC
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 38
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35050_38
Werksnummer:
35050-38
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Material:
EN ISO 20347-O4 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,33*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 12,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35050-36
ab € 7,69*
Ähnlich
Euromax
35050_37
ab € 6,55*
Ähnlich
Euromax
35050_39
ab € 7,67*
Ähnlich
Euromax
35050_40
ab € 6,75*
Ähnlich
Euromax
35050_41
ab € 6,77*
Ähnlich
Euromax
35050_42
ab € 6,77*
Ähnlich
Euromax
35050_43
ab € 7,67*
Ähnlich
Euromax
35050_44
ab € 7,67*
Ähnlich
Euromax
35050_45
ab € 7,65*
Ähnlich
Euromax
35050_46
ab € 6,77*
Ähnlich
Euromax
35050_47
ab € 6,54*
Ähnlich
Euromax
35050_48
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.