| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000065137 Herst.-Nr.: 2965_4 EAN/GTIN: 4025888161458 |
| |
|
| | |
| WANNSEE, SMS - Overall, Tector
Material aus laminiertem dreilagigem Polypropylen (SMS) partikeldicht gem. EN 13982-1 begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 antistatisch, gem. EN 1149-1 luftdurchlässig und atmungsaktiv gute Barriereeigenschaften dreiteilige Kapuze mit Gummizug dreiteiliger Beinzwickel Arm-, Bein- und Taillengummi 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung Der Schutzanzug SMS von TECTOR® bietet guten Schutz zu guten Konditionen Guter Tragekomfort mit großer Bewegungsfreiheit
Einsatzgebiete u.a.:
Mineralfaserarbeiten Müllentsorgung Sanierung, Asbestentsorgung Arbeiten in schmutziger Umgebung Asbestentsorgung Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken) Lebensmittelindustrie Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten Farbenherstellung Veterinärmedizin Chemische Industrie (geringe Risiken)
Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6 Material: SMS (dreilagiges Polypropylen) Farbe: Weiß Gr. XXL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2965_4 | Werksnummer: | 2965-4 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | TECTOR®, PSA KATEGORIE 3, TYP 5/6, WEISS | Produktart: | Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|