Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURKU Thermo - Hose CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TURKU Thermo - Hose CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.M
TURKU Thermo - Hose CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.M
TURKU Thermo - Hose CRAFTLAND® 100% Polyester, Marine, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064954
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     26902_1
EAN/GTIN:
     4025888033861
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen

TURKU, Thermo - Hose, Craftland

Gummizug in der Taille
Strickbund am Hosenbein
Material 100% Polyester
Wattierung 100% Polyester, ca. 85 g/m²
Farbe: Marine
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26902_1
Werksnummer:
26902-1
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
CRAFTLAND® 100%POLY STRICK M.THERMOWATTI
Produktart:
Thermohose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 14,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 20,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.