| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064950 Herst.-Nr.: 26900_3 EAN/GTIN: 4025888033823 |
| |
|
| | |
| VAASA, Thermo - Jacke, Craftland
Nierenschutz Reißverschluss Strickbund am Handgelenk Stehkragen Material 100% Polyester Wattierung 100% Polyester, ca. 85 g/m² Farbe: Marine Gr. XL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26900_3 | Werksnummer: | 26900-3 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | CRAFTLAND® 100%POLY STRICK M.THERMOWATTI | Produktart: | Thermojacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,42* | € 17,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,38* | € 22,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|