| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064683 Herst.-Nr.: 23628_2 EAN/GTIN: 4025888236149 |
| |
|
| | |
| OSLO PILOT-JACKE SCHWARZ/ORANGE ÄRMEL ABNEHMBAR NORWAY TEX-PROTECTOR BESCHICHTUNG Obermaterial 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 250 g/m² Tex-Protector®-beschichtet Futter 100% Polyester Faserpelz 100% Polyester
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23628_2 | Werksnummer: | 23628-2 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 2-L(54/56) | Material: | NORWAY | Produktart: | Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, norway pilotenjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |