Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASKIM, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Schwarz/Grau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASKIM, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Schwarz/Grau, Gr. M
ASKIM, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Schwarz/Grau, Gr. M
ASKIM, Pilot-Jacke, Norway, Tex-Protector, Schwarz/Grau, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064668
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23625_1
EAN/GTIN:
     4025888202540
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

ASKIM, Pilot-Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
4-in-1 Funktion
Kragen und Ärmel abnehmbar
Webfell-Futter herausnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo, etc.)
2-Wege-Reißverschluss
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester
Farbe: Schwarz/Grau
Gr. M

Taschen:

2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen
1 Ärmeltasche
1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23625_1
Werksnummer:
23625-1
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
NORWAY
Produktart:
Pilotjacke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,39*
€ 28,50*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 22,14*
€ 28,95*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 21,99*
€ 28,95*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 30,27*
1 Tag
23
3
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.