Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. M
TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. M
TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway, Tex-Protector, Royal, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064584
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23610_1
EAN/GTIN:
     4025888055856
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

TRONDHEIM, Pilot - Jacke, Norway

Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe
wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung
Kragen, Ärmel und Innenfutter abnehmbar
bedruckbar (Firmenlogo,etc.)
Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
2-Wege-Reißverschluss
Webfell herausnehmbar
Strickbund an Saum und Ärmelsaum
2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester| ca. 265 g/m²
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: Royal
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23610_1
Werksnummer:
23610-1
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
NORWAY
Produktart:
Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.