| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064462 Herst.-Nr.: 23528_3 EAN/GTIN: 4025888129489 |
| |
|
| | |
| SEBASTIAN, 2-in-1 Warnschutz - Parka, Safestyle
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Nähte getaped 3M Scotchlite Reflexstreifen herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden Kapuze verstellbar 2-Wege-Reißverschluss 2 große Taschen mit Patte und Druckknöpfen und seitlichem Eingriff 1 Handytasche weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340 Material: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Wassersäule: 3.000 mm Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt Gr. XL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23528_3 | Werksnummer: | 23528-3 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343 KL.3/ | Produktart: | Warnschutz-Parka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb, kälteschutzjacke, wassersäule 3000 mm regenjacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,97* | € 42,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,91* | € 42,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,92* | € 59,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,18* | € 60,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,50* | € 62,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|