Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.S
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.S
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000064423
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23522_0
EAN/GTIN:
     4025888129090
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

ROLAND, Warnschutz - Pilotjacke, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
Ärmel abnehmbar
Kapuze im Kragen
Kragen mit Fleece abgefüttert
1 Ärmeltasche mit Reißverschluß
2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
2 Seitentaschen
1 Innentasche
Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar
Strickbundabschluß am Saum
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23522_0
Werksnummer:
23522-0
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
0-S(46/48)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,30*
€ 29,25*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 29,51*
6 Tage
41
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,16*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,46*
€ 40,93*
1 Tag
41
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.