Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnpilotenjacke Roland, Größe S, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnpilotenjacke Roland, Größe S, gelb
Warnpilotenjacke Roland, Größe S, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-270951
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23522/S
EAN/GTIN:
     4025888129090
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Ausführung:
•Wasserdicht, winddicht
•Kapuze im Kragen integriert
•Ärmel abnehmbar
•Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
•Stifttaschen und Handytasche
•Zwei Seiten- und eine Innentasche
•Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
23522/S
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Safestyle
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 29,06*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 21,69*
€ 29,28*
2 Tage
736
€ 6,99*
ab € 32,34*
€ 42,10*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 42,52*
Lager 4012
47
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.