| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064379 Herst.-Nr.: 23426_3 EAN/GTIN: 4025888233223 |
| |
|
| | |
| MELVIN WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE ELYSEE GELB/SCHWARZ EN 471/3 Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität 1.000 g/m²/24h Wassersäule 5.000 mm Futter 100% Polyester Größen S-XXXL Farbe fluoreszierend gelb/schwarz • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial • herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece- Innenseite • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • abnehmbare/verstellbare Kapuze • einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter Taschen: • 2 Taschen über dem Saum • 1 Brusttasche • 1 Innentaschen im Futter
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010801,00 | HerstellerNr: | 23426_3 | Werksnummer: | 23426-3 | Länge netto mm: | 620,00 | Breite netto mm: | 440,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 1,490000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3-XL(58/60) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,95* | € 62,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,25* | € 62,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,96* | € 66,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,10* | € 66,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,64* | € 69,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|