Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.XL
JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.XL
JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.XL
JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064345
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23421_3
EAN/GTIN:
     4025888166002
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
SI Jacke

JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz - Parka, Elysee

wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
aufknöfbare Regenrinne
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt
Gr. XL

Taschen, Außenjacke:

2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Klettverschluss
Ärmeltaschen mit Reiß-/Klettverschluss
Handy- und Funkgerätetasche

Taschen, Innenjacke/Weste:

2 Brusttaschen mit Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801,00
HerstellerNr:
23421_3
Werksnummer:
23421-3
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
2,870000
Gewicht brutto Kg:
3,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
3-XL(58/60)
Produktart:
Warnschutzparka
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 82,91*
€ 100,67*
€ 4,90*
ab € 90,47*
€ 112,77*
2 Tage
22
€ 5,50*
ab € 93,78*
€ 113,84*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 114,35*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 116,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-2
ab € 90,35*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-1
ab € 90,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-4
ab € 83,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-2
ab € 90,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-1
ab € 91,25*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-3
ab € 93,11*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-4
ab € 90,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.