Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARIUS, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Warnschutz-Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARIUS, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Warnschutz-Gelb/Schwarz
MARIUS, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Warnschutz-Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000064245
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2316
EAN/GTIN:
     4025888214109
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze

MARIUS, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl

besonders trageangenehm durch weiches Thinsulate®-Futter
Material: 100% Polyacryl
Futter: 100% Thinsulate
Farbe: Warnschutz-Gelb/Schwarz abgesetzt
Größe: Universal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2316
Werksnummer:
2316
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-2316
Farbe:
schwarz
Produktart:
Strickmütze
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
837
25
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,48*
1 Tag
837
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 3,72*
1 Tag
837
1
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 3,89*
3 Tage
627
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,89*
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2314
ab € 2,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.