Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLE, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Schwarz/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OLE, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Schwarz/Grau
OLE, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Schwarz/Grau
Artikel-Nr.:
     1955-2000064243
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2314
EAN/GTIN:
     4025888181647
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

OLE, Thinsulate-Mütze, Elysee

besonders trageangenehm durch weiches Thinsulate®-Futter
Material: 100% Polyacryl
Futter: 100% Thinsulate
Farbe: Schwarz/Grau abgesetzt
Größe: Universal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2314
Werksnummer:
2314
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-2314
Farbe:
schwarz
Produktart:
Strickmütze
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
25
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,66*
Lager 1955
60
12
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 3,88*
1 Tag
115
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 3,90*
5 Tage
115
1
€ 8,90*
ab € 2,844*
€ 3,924*
3 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,72*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2316
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.