Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAUL, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAUL, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Marine
PAUL, Thinsulate-Mütze, Elysee, Polyacryl, Marine
Artikel-Nr.:
     1955-2000064239
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2309
EAN/GTIN:
     4025888167405
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

PAUL, Thinsulate-Mütze, Elysee

besonders trageangenehm durch weiches Thinsulate®-Futter
Material: 100% Polyacryl
Futter: 100% Thinsulate
Farbe: Marine
Größe: Universal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2309
Werksnummer:
2309
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-2309
Produktart:
Mütze
Weitere Suchbegriffe: rollmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.