Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUDI Thinsulate-Mütze ELYSEE® Warnschutz-Orange, 100% Polyacryl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RUDI Thinsulate-Mütze ELYSEE® Warnschutz-Orange, 100% Polyacryl
RUDI Thinsulate-Mütze ELYSEE® Warnschutz-Orange, 100% Polyacryl
Artikel-Nr.:
     1955-2000064234
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2301
EAN/GTIN:
     4025888214116
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze

RUDI, Thinsulate-Mütze, Elysee

besonders trageangenehm durch weiches Thinsulate®-Futter
Material: 100% Polyacryl
Futter: 100% Thinsulate
Farbe: Warnschutz-Orange
Größe: Universal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2301
Werksnummer:
2301
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Produktart:
Mütze
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,24004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,59004*
€ 72,10215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,21008*
€ 69,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,04008*
€ 64,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,09004*
€ 63,17715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,24004*
€ 52,64565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.