Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORSTSCHUTZSET, KWF geprüft, Latzhose, Forsthelm-Kombination, Handschuhe, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORSTSCHUTZSET, KWF geprüft, Latzhose, Forsthelm-Kombination, Handschuhe, Gr. 48
FORSTSCHUTZSET, KWF geprüft, Latzhose, Forsthelm-Kombination, Handschuhe, Gr. 48
FORSTSCHUTZSET, KWF geprüft, Latzhose, Forsthelm-Kombination, Handschuhe, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-2000064146
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22779_48
EAN/GTIN:
     4025888197204
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORSTSCHUTZSET, KWF geprüft, Latzhose, Forsthelm-Kombination, Handschuhe

Besteht aus 3 Teilen:
Criss-Cross Handschuhe (Herst. Art.-Nr.: 0633)
Forsthelm-Kombination (Herst. Art.-Nr.: 4010)
Schnittschutz-Latzhose FICHTE (Herst. Art.-Nr.: 22775), KWF geprüft Obermaterial 50% Baumwolle, 50% Polyester
Größe: 48
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22779_48
Werksnummer:
22779-48
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Material:
LATZHOSE, HELM, HANDSCHUHE
Produktart:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.