Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENEDIKT Warnschutz-Fleecejacke ELYSEE®, EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENEDIKT Warnschutz-Fleecejacke ELYSEE®, EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.XL
BENEDIKT Warnschutz-Fleecejacke ELYSEE®, EN 471/3, EN 340, Orange, Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000063897
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22708_3
EAN/GTIN:
     4025888166699
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

BENEDIKT, Warnschutz-Fleecejacke, Elysee

sehr schwerer Polarfleece
durchgehender Reißverschluss
elastischer Ärmelsaum
Saum weitenverstellbar
angenehm hoher, wärmender Stehkragen
original 3M-Scotchlite-Reflexstreifen
2 seitliche Reißverschlusstaschen
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, (Weste seperat Klasse 2), DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Polarfleece, antipilling ausgerüstet
Farbe: fluoreszierendes Orange| Marine abgesetzt
Gr. XL

Taschen, Jacke:

2 Brusttaschen mit Klettverschluss
1 Handy- und Funkgerätetasche
1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss
2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss
1 Ärmeltaschen mit Reißverschluss

Taschen, Weste:

2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Schriftfeld für Name und Adresse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22708_3
Werksnummer:
22708-3
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
3-XL(58/60)
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 24,59*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,44*
€ 24,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 26,19*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 35,00*
2 Tage
504
€ 6,99*
ab € 29,02*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.