| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000063896 Herst.-Nr.: 22708_2 EAN/GTIN: 4025888166682 |
| |
|
| | |
| BENEDIKT, Warnschutz-Fleecejacke, Elysee
sehr schwerer Polarfleece durchgehender Reißverschluss elastischer Ärmelsaum Saum weitenverstellbar angenehm hoher, wärmender Stehkragen original 3M-Scotchlite-Reflexstreifen 2 seitliche Reißverschlusstaschen Norm: DIN EN 471 Klasse 3, (Weste seperat Klasse 2), DIN EN 340 Obermaterial: 100% Polyester Polarfleece, antipilling ausgerüstet Farbe: fluoreszierendes Orange| Marine abgesetzt Gr. L
Taschen, Jacke:
2 Brusttaschen mit Klettverschluss 1 Handy- und Funkgerätetasche 1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss 2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss 1 Ärmeltaschen mit Reißverschluss
Taschen, Weste:
2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss Schriftfeld für Name und Adresse
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22708_2 | Werksnummer: | 22708-2 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke orange, fleece jacke, warnjacke elysee |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,01* | € 25,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,24* | € 25,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,55* | € 26,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,69* | € 28,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 29,16* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|