Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPP 2-in-1 Warnschutz-Jacke ELYSEE® EN 471/3 EN 340 EN 343/3 Orange Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPP 2-in-1 Warnschutz-Jacke ELYSEE® EN 471/3 EN 340 EN 343/3 Orange Gr.S
PHILIPP 2-in-1 Warnschutz-Jacke ELYSEE® EN 471/3 EN 340 EN 343/3 Orange Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000063888
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22707_0
EAN/GTIN:
     4025888166415
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

PHILIPP, 2-in-1 Warnschutz-Jacke, Elysee

wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
original 3M-Scotchlite-Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-YKK-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln
Ärmelabschlüsse und Hüfte (auch in Weste) weitenverstellbar
Ärmel mit Innenbündchen
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, (Weste seperat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange| Marine abgesetzt
Gr. S

Taschen, Jacke:

2 Brusttaschen mit Klettverschluss
1 Handy- und Funkgerätetasche
1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss
2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss
1 Ärmeltaschen mit Reißverschluss

Taschen, Weste:

2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Schriftfeld für Name und Adresse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22707_0
Werksnummer:
22707-0
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
0-S(46/48)
Produktart:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,63*
€ 89,22*
5
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 125,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.