Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETA Softshell-Jacke mit Kapuze, ELYSEE® Schwarz/Rot, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZETA Softshell-Jacke mit Kapuze, ELYSEE® Schwarz/Rot, Gr.S
ZETA Softshell-Jacke mit Kapuze, ELYSEE® Schwarz/Rot, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000062496
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     19980_0
EAN/GTIN:
     4025888211757
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

ZETA, Elysee, Softshell-Jacke mit Kapuze

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
alle Reißverschlu?sse wasserdicht
Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
Reißverschluss-Untertritt rot abgesetzt
Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten fu?r bequeme Weitenverstellung
elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
aufwändige Innenverarbeitung
Obermaterial: 100% Polyester-Softshell 3-Lagenlaminat
Wassersäule: 6.000 mm
Futter: 100% Polyeste
Farbe: Schwarz/Rot
Gr. S

Taschen:

2 seitliche Hu?fttaschen mit Reißverschluss
1 Ärmeltasche mit kontrastfarbigem Reißverschluss
1 Innentasche fu?r mp3-Player
2 Innentaschen im Futter
1 Handytasche im Futter Obermaterial 96% Polyester-Softshell, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat Atmungsaktivität 3.000 g/m2/24h Wassersäule 6.000 mm Futter 100 % Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19980_0
Werksnummer:
19980-0
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
0-S(46/48)
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.