Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URANOS, Softshell-Jacke mit Kapuze, Thinsulate-Wattierung, Schwarz/Blau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URANOS, Softshell-Jacke mit Kapuze, Thinsulate-Wattierung, Schwarz/Blau, Gr. M
URANOS, Softshell-Jacke mit Kapuze, Thinsulate-Wattierung, Schwarz/Blau, Gr. M
URANOS, Softshell-Jacke mit Kapuze, Thinsulate-Wattierung, Schwarz/Blau, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000062470
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     19950_1
EAN/GTIN:
     4025888219470
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke

URANOS, Elysee, Softshell-Jacke mit Kapuze

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
3M Thinsulate Wattierung
alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt
Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
Reflexpapsel hinten und am Front-Reißverschluss
weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung
elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
aufwändige Innenverarbeitung
Obermaterial: 100% Polyester-Softshell 3 Lagenlaminat
Futter: 100% Thinsulate
Farbe: Schwarz
Gr. M

Taschen:

2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
1 Innentasche für MP3-Player
2 Innentaschen im Futter
1 Handytasche im Futter
Obermaterial 96% Polyester-Softshell, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Futter 100 % Polyester (Thinsulate)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
19950_1
Werksnummer:
19950-1
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
1-M(50/52)
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,25*
€ 45,76*
1
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 46,70*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,19*
€ 46,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,09*
€ 47,03*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 37,01*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-2
ab € 33,75*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-3
ab € 36,90*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-4
ab € 37,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-5
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.