Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXXL
OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXXL
OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062353
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1766_5
EAN/GTIN:
     4025888237276
Suchbegriffe:
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Thermo-Hemd
Thermohemd

OREGON THERMO-HEMD MIT KAPUZE

ROT/SCHWARZ KARIERT Obermaterial 100% Baumwolle Webfell 100% Polyacryl Ärmel 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1766_5
Werksnummer:
1766-5
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
CRAFTLAND®, WEBFLANELL
Produktart:
Thermohemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.