Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXL
OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXL
OREGON Thermo-Hemd mit Kapuze, CRAFTLAND® Rot/Schwarz Kariert, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062352
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1766_4
EAN/GTIN:
     4025888237269
Suchbegriffe:
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Thermo-Hemd
Thermohemd

OREGON THERMO-HEMD MIT KAPUZE

ROT/SCHWARZ KARIERT Obermaterial 100% Baumwolle Webfell 100% Polyacryl Ärmel 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1766_4
Werksnummer:
1766-4
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
CRAFTLAND®, WEBFLANELL
Produktart:
Thermohemd
Weitere Suchbegriffe: Thermohemdjacke, Wärmhemd, thermohemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.