Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONTARIO Thermohemd CRAFTLAND® Baumwolle/Poly. Druckflanell blau kariert, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONTARIO Thermohemd CRAFTLAND® Baumwolle/Poly. Druckflanell blau kariert, Gr.XXXL
ONTARIO Thermohemd CRAFTLAND® Baumwolle/Poly. Druckflanell blau kariert, Gr.XXXL
ONTARIO Thermohemd CRAFTLAND® Baumwolle/Poly. Druckflanell blau kariert, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062335
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1750_5
EAN/GTIN:
     4025888040371
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

ONTARIO, Craftland, Thermohemd

2 Brusttaschen mit Patte
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: blau kariert
Gr. XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1750_5
Werksnummer:
1750-5
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,03*
€ 25,39*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 22,42*
€ 30,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.