Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.L
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.L
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000062326
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740_2
EAN/GTIN:
     4025888051094
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

HINNOY, Craftland, Thermohemd

2 Brusttaschen mit Patte
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: blau kariert
Druckflanell
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1740_2
Werksnummer:
1740-2
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 24,41*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 24,61*
7 Tage
4
€ 5,95*
ab € 24,13*
€ 31,84*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,9776*
€ 37,3776*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.