Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.M
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.M
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000062325
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740_1
EAN/GTIN:
     4025888051087
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

HINNOY, Craftland, Thermohemd

2 Brusttaschen mit Patte
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: blau kariert
Druckflanell
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1740_1
Werksnummer:
1740-1
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,52*
€ 24,43*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 18,20*
€ 24,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 31,86*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 29,0276*
€ 37,3976*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.