Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.S
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.S
HINNOY Thermohemd CRAFTLAND® Druckflanell blau kariert, Baumw. 1/1 Arm, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000062324
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740_0
EAN/GTIN:
     4025888051070
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

HINNOY, Craftland, Thermohemd

2 Brusttaschen mit Patte
Obermaterial: 100% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: blau kariert
Druckflanell
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1740_0
Werksnummer:
1740-0
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 9,10*
€ 13,10*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 24,85*
12 Tage
2
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 32,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.