Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 09
STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 09
STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     1955-2000062231
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     0849_09 H
EAN/GTIN:
     4025888016239
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE

Material: Edelstahl-Ringgeflecht
Norm: DIN EN 1082/1
schnitt- und stichfestes, hochflexibles Edelstahl-Ringgeflecht
stufenlose Verstellmöglichkeit durch rostfreie Druckknopfschnalle
Rechts
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0849_09 H
Werksnummer:
0849-09
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
SCHNITT-/ STECHSICHERES EDELSTAHLGEFLECH
Produktart:
Stechschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.