Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 08
STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 08
STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE, 5 Finger, Rechts, Edelstahl-Ringgeflecht, Gr. 08
Artikel-Nr.:
     1955-2000062230
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     0849_08 H
EAN/GTIN:
     4025888016222
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe

STECHSCHUTZ-HANDSCHUHE

Material: Edelstahl-Ringgeflecht
Norm: DIN EN 1082/1
schnitt- und stichfestes, hochflexibles Edelstahl-Ringgeflecht
stufenlose Verstellmöglichkeit durch rostfreie Druckknopfschnalle
Rechts
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0849_08 H
Werksnummer:
0849-08
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
SCHNITT-/ STECHSICHERES EDELSTAHLGEFLECH
Produktart:
Stechschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: kettenhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.