| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062204 Herst.-Nr.: 0842_10 H EAN/GTIN: 4025888207217 |
| |
|
| | |
| Level 5 AKRON, Schnittschutzhandschuh
Material: Schnittschutzfasern mit Polyurethanbeschichtung Norm: DIN EN 388 Farbe: Grau extrem schnittfestes Material sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl sehr gute Abriebfestigkeit sehr guter Durchstichschutz (beschichteter Teil) sehr gute Passform paarweise im Polybeutel Größe: 10
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0842_10 H | Werksnummer: | 0842-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | LEVEL D SCHNITTSCHUTZ, PU, GRAU / SCHWAR | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,02* | | | | Lager 1955 | | | | 30 | | € 5,99* | ab € 2,92* | € 3,83* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,78* | € 6,32* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,95* | ab € 5,44* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 30 Paar ( entspricht € 114,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|