Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.10
WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.10
WENZHOU Schnittschutzhandschuhe STRONGHAND® Polyurethan besch, CAT-2 grau, Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000062165
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0816_10 H
EAN/GTIN:
     4025888160246
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Stronghand WENZHOU, Schnittschutzhandschuhe

Material: Schnittschutzfaser / Polyurethan
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau
Premium-Qualität
schnittfestes Material
Feinstrick, nahtlos
mit Polyurethan teilbeschichtet
fusselfrei, daher Einsatz im High-Tech- und Reinraumbereich möglich
sicherer Griff mir hervorragendem Tastgefühl
paarweise im Polybeutel
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0816_10 H
Werksnummer:
0816-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
LEVEL B SCHNITTSCHUTZ, PU, GRAU, CAT 2
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.