| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062133 Herst.-Nr.: 0720_09 H EAN/GTIN: 4025888209587 |
| |
|
| | |
| Stronghand LINTAO, Mech. Schutzhandschuh
Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Blau/Schwarz Feinststrick, nahtlos extrem leichter Handschuh schmutzunempfindlich sehr gute Fingerbeweglichkeit hervorragenden Passform sehr gutes Tastempfinden paarweise im Polybeutel verpackt Größe: 09
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0720_09 H | Werksnummer: | 0720-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 9 | Material: | POLYAMID (NYLON) / PU, BLAU / SCHWARZ, C | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 240 | | € 5,99* | ab € 0,58* | € 0,73* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,04* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,78* | € 1,09* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,12* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,87* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|