Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.08 grau CAT-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.08 grau CAT-2
SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.08 grau CAT-2
SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.08 grau CAT-2
Artikel-Nr.:
     1955-2000062112
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0707_08 H
EAN/GTIN:
     4025888153644
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Stronghand SHENZHEN, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau
Profi-Qualität
Feinstrick, nahtlos
sehr gute Passform
sicherer Griff
gutes Tastempfinden
schmutzunempfindlich
paarweise im Polybeutel
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0707_08 H
Werksnummer:
0707-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, GRAU, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,54*
4 Tage
242
12
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,77*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,80*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,84*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.