Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDAN Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/Lycra, Nitrilschaumbesch. Gr.06


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HANDAN Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/Lycra, Nitrilschaumbesch. Gr.06
HANDAN Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/Lycra, Nitrilschaumbesch. Gr.06
HANDAN Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/Lycra, Nitrilschaumbesch. Gr.06
Artikel-Nr.:
     1955-2000062027
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0613_06 H
EAN/GTIN:
     4025888215632
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

Stronghand HANDAN, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon / Lycra mit Nitrilschaumbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau/Schwarz
Feinstrick, nahtlos
Nitril-Teilbeschichtung mit Nitrilnoppen
du?nne und damit sehr leichte Beschichtung, dennoch sehr gute Abriebfestigkeit
hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix des Liners
hervorragende Passform
sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
sehr gutes Tastempfinden, flu?ssigkeitsabweisend
gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
paarweise im Polybeutel
Größe: 06
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0613_06 H
Werksnummer:
0613-06
Profil:
06 H
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Material:
POLYAMID, ELASTHAN /NITRILSCHAUM, GRAU/S
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,43*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 171,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.