Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YELLOWSTAR STRONGHAND® Mech. Schutzhandschuh, Gr.11 Baumwolle, Nitrilbeschicht.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
YELLOWSTAR STRONGHAND® Mech. Schutzhandschuh, Gr.11 Baumwolle, Nitrilbeschicht.
YELLOWSTAR STRONGHAND® Mech. Schutzhandschuh, Gr.11 Baumwolle, Nitrilbeschicht.
YELLOWSTAR STRONGHAND® Mech. Schutzhandschuh, Gr.11 Baumwolle, Nitrilbeschicht.
Artikel-Nr.:
     1955-2000061916
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0550_11 H
EAN/GTIN:
     4025888162882
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Stronghand YELLOWSTAR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Gelb
Profi-Qualität
guter Abriebwiderstand
sehr flexibel
Handrücken teilbeschichtet
fett- und ölabweisend
Strickbund
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0550_11 H
Werksnummer:
0550-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT / NITRIL, NATUR / GELB
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
124
12
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,97*
2 Tage
93
1
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 1,12*
Lager 1955
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 221,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.