Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URUMCHI, Baumwoll-Jersey-Handschuhe, Gr.10 atmungsaktiv, rohweiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URUMCHI, Baumwoll-Jersey-Handschuhe, Gr.10 atmungsaktiv, rohweiß,
URUMCHI, Baumwoll-Jersey-Handschuhe, Gr.10 atmungsaktiv, rohweiß,
URUMCHI, Baumwoll-Jersey-Handschuhe, Gr.10 atmungsaktiv, rohweiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061662
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0316_10 H
EAN/GTIN:
     4025888000665
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Stronghand URUMCHI, Baumwoll-Jersey-Handschuhe

Material: Baumwoll-Jersey
Größe: 10
Farbe: Rohweiß
schwere Qualität
innen flauschig aufgerauht
atmungsaktiv, gute Passform
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0316_10 H
Werksnummer:
0316-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Material:
BAUMWOLLE, JERSEY, NATUR, CAT 1
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,2475* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84008*
€ 5,7597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36008*
€ 5,1885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12008*
€ 4,9029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71004*
€ 4,41495
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.