Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XIAN Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr.10 rohweiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XIAN Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr.10 rohweiß,
XIAN Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr.10 rohweiß,
XIAN Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, Gr.10 rohweiß,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061659
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0312_10 H
EAN/GTIN:
     4025888101317
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Stronghand XIAN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe

Material: Baumwoll-Trikot
Länge: ca. 24 cm
Farbe: Rohweiß
schwere Qualität
beidseitig tragbar
atmungsaktiv
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0312_10 H
Werksnummer:
0312-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT, NATUR, CAT 1
Produktart:
Baumwoll-Trikot-Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,034*
€ 178,32*
€ 4,90*
ab € 438,30*
€ 683,112*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,32*
€ 212,2008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,364*
€ 209,87316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,334*
€ 202,69746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,162*
€ 196,54278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,034*
€ 173,78046
pro Packung
1 Packung enthält 600 Paar (ab € 0,24339* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.