Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 10
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 10
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1955-2000061606
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0279_10 H
EAN/GTIN:
     4025888172096
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe

Stronghand KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Gelb/Weiß
gutes Tastempfinden
weiches, bequemes Leder
gute Passform
rutschfest im Sitz, durch Klettverschluss
komplett mit Molton gefüttert
strukturierter Stoffrücken
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0279_10 H
Werksnummer:
0279-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb weiss
Groesse:
10
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,34*
€ 25,74*
1
€ 4,90*
ab € 23,63004*
€ 32,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53004*
€ 29,19075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,695* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.