Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÄRCHE, Kälteschutzhandschuh, hydroph. Gr.10,5 Rindvollleder, für den Forst,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LÄRCHE, Kälteschutzhandschuh, hydroph. Gr.10,5 Rindvollleder, für den Forst,
LÄRCHE, Kälteschutzhandschuh, hydroph. Gr.10,5 Rindvollleder, für den Forst,
LÄRCHE, Kälteschutzhandschuh, hydroph. Gr.10,5 Rindvollleder, für den Forst,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061489
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0220 4025888214666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Stronghand LÄRCHE, Kälteschutzhandschuh

Material: Rindvollleder, hydrophobiert
Norm: DIN EN 388, DIN EN 511
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: weiß, orange, schwarz
Premium-Qualität
Leder ist wasserabweisend (hydrophobiert)
8 cm langer Strickbund mit integriertem Pulsschutz
Handru?cken fluoreszierend und wasserabweisend
komplett mit speziellem Thermofutter gefüttert
ideal bei kaltem Wetter
Doppelnaht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0220 4025888214666
Werksnummer:
0220
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10,5
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,3202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 7,98867* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,59*
€ 676,6221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,9204*
€ 668,68528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,66*
€ 639,8154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 518,85*
€ 617,4315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,3202*
€ 570,39104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.